Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J61004 Innsatsbit firkantinnsparing #2 | AA9UWB 1FT74

PROTO J61004 Sett bits firkantet utsparing #2

På lager
Vare: AA9UWB Modell: J61004Kryssreferanse: 1FT74
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkerbit
BitstilRobertson Square utsparing
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakMaterialePunktstørrelsePris
PROTO J61002 Sett inn bit kvadratisk utsparing # 1 | AA9UWC 1FT75 J61002Svart oksidSkrutrekkerbitS2 stål-12NOK
PROTO J60532 Sett inn Torx T15 1/4 tommer | AF6NNG 19ZA93 J60532GråSett inn bitStålT1581NOK
PROTO J60500 Sett bit Torx T6 1/4 tommer | AF6NNH 19ZA94 J60500GråSett inn bitStålT685NOK
PROTO J60502 Sett Bit Torx T7 1/4 Tommer | AF6NNJ 19ZA95 J60502GråSett inn bitStålT754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J61004 Sett bits firkantet utsparing #2
12NOK / enhet