Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD SD-RB2 erstatningsbit Phillips # 2 9/32 sliss | AF7RLK 22KY24

JONARD SD-RB2 erstatningsbit Phillips #2 9/32 med spor

På lager
Vare: AF7RLK Modell: SD-RB2Kryssreferanse: 22KY24
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsbit
BitstilPhillips, slisset
Kroppsdia.5 / 16 "
FinishMatte
MaterialeStål
Total lengde2 5 / 16 "
PunktstørrelsePhillips # 2 x skår 9/32 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.5 / 16 "
typenDobbelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205400000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.PunktstørrelseShank Dia.Pris
JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips # 1 x Slids 3/16 tommer | AF7RLJ 22KY23 SD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x skår 3/16 "1 / 4 "69NOK
JONARD SD-RB3 Erstatning Bit Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Firkantet Robertson S1 x S21 / 4 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD SD-RB2 erstatningsbit Phillips #2 9/32 med spor
70NOK / enhet