VESTIL DBT-RED Trommelbil, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QHN Modell: DBT-RED

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtarTrommel av stål og fiber på 30 og 55 liter
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.10 "
Caster materialepolyuretan
Type hjulLiten
Hjulbredde2"
FARGERød
Dybde13.75 "
Trommehøyde24 "til 48"
TrommelmaterialeStål, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Håndtak Dia.1 5 / 8 "
Håndtakets høyde58 1 / 2 "
Høyde60.25 "
Lengde13.75 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde13.75 "
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak2"
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)148.59
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster Dia.Caster materialeFARGEDybdeHøydeLengdeMateriale på hjul bakPris
VESTIL DBT-1200 Form-på-gummi fat / trommelbil, 800 Lb. Kapasitet | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gummi på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Form på gummi3 579 NOK
VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat / trommeltruck, 800 Lb. Kapasitet | AG7QHK DBT-1200-P29 "12 "Poly på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Poly på stål4 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBT-RED Trommelbil, 800 Lb. Kapasitet
10 192 NOK / enhet