VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat / trommeltruck, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QHK Modell: DBT-1200-P

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtarTrommel av stål og fiber på 30 og 55 liter
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.12 "
Caster materialePoly på stål
Type hjulPoly-på-stål
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde20.25 "
Trommehøyde24 "til 48"
TrommelmaterialeStål, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Høyde60 "
Lengde20.25 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde20.25 "
Bakhjul Dia.12 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Hjuldiameter12 "
Hjul TypePoly-på-stål
Hjulbredde2"
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster Dia.Caster materialeFARGEDybdeHøydeLengdeMateriale på hjul bakPris
VESTIL DBT-1200 Form-på-gummi fat / trommelbil, 800 Lb. Kapasitet | AG7QHJ DBT-120029 "12 "Gummi på stålBlå20.25 "60 "20.25 "Form på gummi3 579 NOK
VESTIL DBT-RED Trommelbil, 800 Lb. Kapasitet | AG7QHN DBT-RØD24.25 "10 "polyuretanRød13.75 "60.25 "13.75 "polyuretan10 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBT-1200-P Poly-på-stål fat / trommeltruck, 800 Lb. Kapasitet
4 021 NOK / enhet