CHICAGO PNEUMATIC Air Ratchet nøkler


filtre
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid: 3.20 , CFM @ full belastning: 15.5 , Eksos: Bak , Gratis hastighet: 275 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Hodehøyde: 1 5 / 16 " , Hodebredde: 1.625 " , Husmateriale: Kompositt , Lengde: 6 39 / 64 " , Maks. Dreiemoment: 26 fot.lb. , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ball , Reversering: Ja , Gasspedal: spaken , Verktøyvekt: 1.1 lb. , Momentområde: 4 til 18 ft.-lb. , Variabel hastighet: Nei
StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
A
CP825C
1/4 "Firkant2 948 NOK
A
CP825CT
3/8 "Firkant3 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?