Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATISK CP825CT luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantet stasjon, 4 til 18 fot-Lbs. Dreiemomentområde | CD2UYT 468H64

CHICAGO PNEUMATIC CP825CT luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantet stasjon, 4 til 18 fot-lbs. Dreiemomentområde

På lager
Vare: CD2UYT Modell: CP825CTKryssreferanse: 468H64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.20
CFM @ full belastning15.5
Kjørestørrelse3/8 "Firkant
EksosBak
Gratis hastighet275 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde1.625 "
Housing MaterialKompositt
Lengde6 39 / 64 "
Maks. Moment26 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeBall
ReverseringJa
Gasspedalspaken
Verktøyvekt1.1 lb.
Momentområde4 til 18 ft.-lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelsePris
CHICAGO PNEUMATISK CP825C luftskrallenøkkel, 1/4 tomme firkantet stasjon, 4 til 18 fot-lbs. Dreiemomentområde | CD2PYC 468H63 CP825C1/4 "Firkant2 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825CT luftskrallenøkkel, 3/8 tommers firkantet stasjon, 4 til 18 fot-lbs. Dreiemomentområde
3 012 NOK / enhet