Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 51731 Luftblyantsliper Generelt 60000 Rpm | AB8FNX 25H887

DYNABRADE 51731 Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm

På lager
Vare: AB8FNX Modell: 51731Kryssreferanse: 25H887
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
8 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.0
LagreneKeramisk
CFM @ full belastning8.0
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet60,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialAluminum
HP0.10
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5.25 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.8 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467115090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdeVerktøyvektPris
DYNABRADE 51706 Luftblyantsliper Generelt 35000 Rpm | AA4VJD 13F652 51706Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 912 NOK
DYNABRADE 51703 Luftblyantsliper Generelt 50000 Rpm | AA4VJE 13F653 51703Nei2.0Ball8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 159 NOK
DYNABRADE 51700 luftblyantsliper Generelt 60000 Rpm | AA4VJF 13F654 51700Nei2.0Ball8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.7 314 NOK
DYNABRADE 52861 Luftblyantkvern Generelt 25000 Rpm | AA4VJH 13F656 52861Ja5.0Ball20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.7 813 NOK
DYNABRADE 51730 luftblyantsliper Generelt 50000 Rpm | AB8FNW 25H886 51730Nei2.0Keramisk8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.8 693 NOK
DYNABRADE 51750 luftblyantsliper Generelt 60000 Rpm | AB8FNY 25H888 51750Nei2.0Skjermet8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.8 219 NOK
DYNABRADE 51756 Luftblyantsliper Generelt 35000 Rpm | AB8FNZ 25H889 51756Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 040 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51731 Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm
8 611 NOK / enhet