GUARDAIR Pistolgrep luftpistol, utløser for lang spak


filtre
Body Material: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Farge: Grå , Innløpsstørrelse: 3/8 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
U80LJ060AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "627NOK
A
U80LJ006AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "481NOK
B
U75LJ060AA3
49 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf67 "603NOK
C
U75LJ006AA3
49 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf13 "458NOK

Pistolgrep luftpistol, utløser for lang spak

Guardair pistolgrep luftpistoler, med en langspak avtrekker, brukes til rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder og begrensede rom. De har merkets patenterte, justerbare hengekrok som kan forskyves for praktisk oppbevaring og en Venturi-dyse som kan drive over 300 prosent flere trykknivåer, sammenlignet med konvensjonelle luftpistoler. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftkanonene som er tilgjengelige i 40 scfm og 49 scfm luftforbruksvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?