EATON 70423-serien med åpen krets stempelpumper


Eaton 70423-serien med åpne kretsstempelpumper er ideelle for betongutstyr, renovasjonsbiler, traktorgravere, hjullastere, vakuumbiler, borerigger og teleskoplastere. Disse stempelpumpene driver hydrauliske sylindre og motorer i mobile konstruksjons- og landbruksmaskiner for rask oppløsning...ponse og gjenopprettingstider i åpent kretsstempel. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
70423-LBA
50 327 NOK
RFQ
B
70423-LBD
49 599 NOK
RFQ
C
70423-LBF
48 462 NOK
RFQ
D
70423-LBG
50 327 NOK
RFQ
B
70423-RBM
50 327 NOK
RFQ
C
70423-RBS
48 462 NOK
RFQ
A
70423-LBB
49 599 NOK
RFQ
E
70423-LBE
51 464 NOK
RFQ
F
70423-RBT
50 327 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når utløpstrykket treffer kompensatorinnstillingen, skifter en kompensatorspole over mot fjærkraften for å la pumpens utløpstrykk nå det interne servostempelet.
  • Redusert stempelvandring i den roterende gruppen og reduserte strømningshastigheter ved pumpeutgangen er resultatet av overflatearealet og trykket til servostempelet som skyver på svingplaten.
  • Mens systemtrykket faller under kompensatorinnstillingen, lar fjærkraften kompensatoren spole tilbake i motsatt retning.
  • Deretter, gjennom oljen i stempelkammeret, returnerer en tappeledning olje fra servostempelkammeret til tanken.
  • Ved å redusere servostempelkraften tvinger forspenningsfjæren svingplaten tilbake på slaget i full vinkel og flyt.
  • Pumpen gir deretter den nødvendige strømningen for å opprettholde kompensatortrykket, og holder det på en konstant verdi.

Egenskaper

  • De har et kompakt aluminiumshus som motstår korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse pumpene overholder ISO Cleanliness Code 18/13 for å forhindre kontaminering.
  • De er utstyrt med bakplater med side- og bakport og har en maksimal nominell hastighet på 3000 RPM.
  • De kommer med en kamplate for å fordele oljestrømmen i vanskelig tilgjengelige områder.
  • Disse stempelpumpene har 2 SAE-monteringsflenser for å motstå høyt trykk.
  • De er utstyrt med en trykkkompensatorspole for å opprettholde en konstant strømningshastighet.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Eaton 70423 Series åpen krets stempelpumper?

Disse pumpene kan brukes ved temperaturer fra -29 til 107 grader C.

Hva er installasjonskravene for disse Eaton 70423-serien med åpen krets stempelpumper?

  • Installer stempelpumpene slik at avløpet sikrer et oljenivå ved/over enhetens senterlinje.
  • Oljenivået bør være på senterlinjen eller over før du starter stempelpumpen.
  • Sørg for at kassens dreneringsledning er av tilstrekkelig størrelse til å begrense kassetrykket til 2 bar.
  • Det kombinerte dreiemomentet som trengs for å dreie to eller flere pumper bør ikke gå utover dreiemomentet til akselen i disse stempelpumpene.

Hva er verdier for kontinuerlige og maksimale intermitterende trykk for disse pumpene?

Eaton 70423-serien med åpen krets stempelpumper har et kontinuerlig nominelt trykk på 210 bar og maksimalt intermitterende trykk på 265 bar.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?