Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR U75LJ006AA3 luftpistol, 13 tommers lengde, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9

GUARDAIR U75LJ006AA3 luftpistol, 13 tommers lengde, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm

På lager
Vare: AD2BNP Modell: U75LJ006AA3Kryssreferanse: 3MLP9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC49 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse6"
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2"
Størrelse på uttak3/4 til 32 "(F) PT
Produksjon2.8 lbf
Total lengde13 "
AvtrekkerLang spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR U75LJ060AA3 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 tommers lengde | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf67 "603NOK
GUARDAIR U80LJ006AA3 luftpistol, 120 Psi, 13 tommers lengde, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "481NOK
GUARDAIR U80LJ060AA3 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 tommers lengde | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA3 luftpistol, 13 tommers lengde, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm
458NOK / enhet