Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA93 Luftblyantsliper 70000 o / min | AB6EEY

SPEEDAIRE 21AA93 Luftblyantkvern 70000 Rpm

På lager
Vare: AB6EEY Modell: 21AA93

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
LagreneBall
CFM @ full belastning6
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet70,000 rpm
Slangelengde55 "
Housing MaterialAluminum
HP0.1
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde7.125 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.31 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (7/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetSlangelengdeTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA92 Air Pencil Grinder 56000 rpm | AB6EEX 21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA93 Luftblyantkvern 70000 Rpm
6 517 NOK / enhet