Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 10R9000-08-G Luftblyantkvern Generelt 100000 7 Rpm | AB24WJB 720DXNUMX

DOTCO 10R9000-08-G luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

På lager
Vare: AB7WJB Modell: 10R9000-08-GKryssreferanse: 24D720

Få tak i det April 26, Fredag
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
11 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
LagreneSkjermet
CFM @ full belastning6.0
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet100,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialAluminum
HP0.06
Min. Slangestørrelse3 / 16 "
Total lengde5 2 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.5 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467115090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (3/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 10R9000-08-G luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm
11 842 NOK / enhet