Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Luftblyantkvern Industriell 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Luftblyantkvern Industriell 60000 Rpm

På lager
Vare: AB6XXQ Modell: CP3000-600CRKryssreferanse: 22P487
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
8 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
LagreneBall
CFM @ full belastning6.0
Collet kapasitet1 / 4 "
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet60,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialStål
HP0.12
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.3 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.19
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8467111040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHousing MaterialHPTotal lengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AA2VJL 11C977 CP9104Q1.87.0generalKompositt0.055 1 / 5 "0.5 lb.2 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Luftblyantkvern Industriell 60000 Rpm
8 102 NOK / enhet