HETTICH 320CELLCULTURE4 Benktopp sentrifuge 4 x 50mL 4A 4 rør | AH8DUN 38LY98

HETTICH 320CELLCULTURE4 Benktopp sentrifuge 4 x 50mL 4A 4 rør

På lager
Vare: AH8DUN Modell: 320CELLCULTURE4Kryssreferanse: 38LY98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelle Benchtop-sentrifuger
Forsterker AC4
Vinklet rotorN
Kapasitet4 x 50 ml
FARGEHvit
SamsvarTUV, CE, ISO 13485
Diameter20.5 "
Høyde13.6 "
Holder16/4 koniske rør
MaterialePlast, metall
Maksimal RCF3305/3260
Maksimal reagensrørstørrelse15/50 ml
Motor Typebørsteløs
Støyreduksjonsvurdering NRR68
Speed4500 rpm
Speed ​​ControlProgrammerbar
Tube Size15/50 ml
typenBenk topp
Spenning (AC)100 til 127
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HETTICH 320CELLCULTURE4 Benktopp sentrifuge 4 x 50mL 4A 4 rør
127 963 NOK / enhet