Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q Luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm | AA2VJL 11C977

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm

På lager
Vare: AA2VJL Modell: CP9104QKryssreferanse: 11C977
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
2 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.8
LagreneBall
CFM @ full belastning7.0
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet60,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialKompositt
HP0.05
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5 1 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt0.5 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHousing MaterialHPTotal lengdeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Luftblyantkvern Industriell 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487 CP3000-600CR1.56.0IndustriellStål0.126"0.3 lb.8 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q luftblyantkvern Generelt 60000 Rpm
2 264 NOK / enhet