Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 51810 luftblyantkvern Generelt 100000 4 Rpm | AA13VJG 655FXNUMX

DYNABRADE 51810 Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

På lager
Vare: AA4VJG Modell: 51810Kryssreferanse: 13F655
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
10 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftblyantkvern
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.5
LagreneBall
CFM @ full belastning6.0
Collet kapasitet1 / 8 "
Dutygeneral
Eksos TypeBak
Gratis hastighet100,000 rpm
Slangelengde60 "
Housing MaterialStål
HP0.10
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5 5 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalTwist
Verktøyvekt1.2 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467115090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Piskeslange-ID (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51810 Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm
10 041 NOK / enhet