Dynabrade 52861 rettlinjet blyantkvern er ideell for presise, lettere arbeid som avgrading, gravering, etsing, rengjøring og etterbehandling i verktøy, dyser, former, medisinske implantater, smykker og bil-/luftfartsdeler ved bruk av valgfrie karbidgrader og festepunkter. Dens blyantform gir et enkelt grep og større kontroll for bruk i trange rom.
Egenskaper:
- Dynabrade 52861 rettlinjet blyantkvern har en 1/8 tommers hylse for å akseptere borer og monterte punkter med en 1/8 tommers skaftdiameter.
- Den inneholder noen få bevegelige deler for å kjøre kjølig og gi lengre levetid.
- Denne blyantkvernen har en 0.4 hk høyeffektiv luftmotor i roterende skovlstil som tillater justering av verktøyhastigheter fra 5000 til 25000 rpm ved ganske enkelt å rotere det bakre sorte dekselet.
- Det taktile grepet på skaftenden gir fingertuppkontroll samtidig som brukeren varsler om det roterende hylseområdet.
- Festene kan enkelt endres ved hjelp av to-nøkkelmanøvrer.
- Denne blyantkvernen har en 1/4 tommers NPT-hunkobling for å akseptere 16 SCFM trykkluft ved trykk under 90 PSIG.
Kompatibelt tilbehør:
- Dynabrade 52898 trådbeskyttelse: Denne valgfrie trådbeskyttelsen gir enkel og rask tilgang til hylsehetten i denne blyantkvernen.
- Dynabrade 11411 og 10681 luftfilter-regulator-smøresystemer: Disse FRL-systemene regulerer lufttrykket, filtervann forurenser og smører denne blyantkvernen.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Dette smøremiddelet forhindrer dannelse av rust eller slam.
- Dynabrade 94994 overslangemontering: Denne overslangeenheten festes til denne luftblyantkvernenheten for å lede eksosen bort fra brukeren.
- Dynabrade 93351 Carbide Burr Kit: Dette settet som inneholder 12 graders fester til 1/8 tommers hylse på denne blyantkvernen.
- Dynabrade 01495 hylseinnsats: Denne innsatsen passer til hylsen på denne enheten for å feste tilbehør som grader.
Standarder og godkjenninger:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 Del 1910
- EN ISO-15744
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mye lyd produserer denne blyantkvernen?
A. Dynabrade 52861 rettlinjet blyantkvern produserer en maksimal støy på 79 dB(A).
Q. Hva er denne Dynabrade 52861 blyantkvernen laget av?
A. Denne blyantkvernen har lett aluminiumkonstruksjon for korrosjonsbestandighet.
Q. Hvilken størrelse luftslange kreves for denne Dynabrade 52861 blyantkvernen?
A. Denne blyantkvernen har en 1/4 tomme (6 mm) slangestørrelse.