DOTCO

filtre

Pneumatikk

Plumbing

maskinering

kraftoverføring

Motorer

Elektroverktøy

Sveising

Utendørs utstyr

Håndverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Pneumatikk filtre

TrykkluftverktøyVis alle

  • Luftslipere

    0.3 og 0.4 hk standard- og industrielle luftkverner med en 1/4-tommers NPT-luftinntaksport og en maksimal fri hastighet på 34000 rpm. Varianter med variabel hastighetskontroll også tilgjengelig

  • Luftblyantkverner

    0.06 og 0.1 Hk luftblyantkverner med maksimal fri hastighet på 100000 1 rpm. Designet for bruk i trange områder eller for presisjon og intrikat arbeid. Tilgjengelig i 4/1- og 8/XNUMX-tommers NPT-luftinntaksvarianter

  • Air Scarifier tilbehør
  • Luftverktøy tilbehør
  • Die Grinders

    Industrielle stansemaskiner med en maksimal fri hastighet på 34000 rpm. Tilgjengelig i 0.3, 0.4, 0.6 og 0.9 hk varianter for ulike sliping, sliping, honing, polering og maskinering.

ReservedelerVis alle

  • Deler

    Inkluderer manifoldadaptere, rotorblader, kulelager, skovler og andre reservedeler for rask og enkel reparasjon av Dotco luftverktøy

Om DOTCO

Dotco produserer verktøy for fjerning og montering av materialer som slipere, slipemaskiner, bor, polere og buffere. Dotco integrerte kverner er ideelle for form- og formarbeid. De har en kompakt størrelse for enkel tilgang til vanskelig tilgjengelige områder og balanserte bevegelige deler for minimal vibrasjon. Disse lette kvernene har en maksimal fri hastighet på 34000 rpm og er tilgjengelige i eksoskonfigurasjoner foran og bak. Merkets presisjon blyantslipere har en rulle / vri gass som kontrollerer mengden luft som tilføres, noe som gjør dem nyttige for lett avgrading, formbehandling, metallfjerning, polering og sliping. Disse kompakte Dotco-kvernene er utstyrt med en hylse, spennnøkler, en spennhylsebeskyttelse, en lufttilførselsslange og en overslange.

Store handelsnavn

Inline kverner

Disse kompakte og lette kvernene bruker elastomerbelegg og perfekt balanserte bevegelige deler for å redusere vibrasjoner. De er designet for skipsbygging, rørfabrikasjon, manu for transportutstyr...Les meg 

Presisjonsslipere

Disse enhetene har aluminium og kompositthus, rulle- og hylseglideventiler, karbidgrader og slipemidler med diamantstifter. Utvalgte modeller har kulelager med høy presisjon for å sikre lang levetid...Les meg 

Rettvinkleslipere

De har elastomerbelegg og perfekt balanserte bevegelige deler for å redusere vibrasjoner. Disse kvernene er ideelle for sliping og avgrading. De drives av høyhastighetsmotorer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan du slipe med en formsliper?

Å bruke en stansekvern på trebearbeidingsprosjekter kan bidra til å fjerne grove kanter eller maling. Det kan til og med lage et design og gi jevn finish på arbeidsstykket.

Hvilke forholdsregler bør man huske på før man bruker en kvern?

  • Bruk alltid ansiktsskjerm og hansker.
  • Koble fra kvernen når du skifter hjul.
  • Fest håndtaket og hold et fast grep med begge hender.
  • Bruk vernet hvis mulig.
  • Kjør nye hjul i ett minutt i et beskyttet område før du bruker dem, for å forsikre deg om at hjulet ikke er defekt.

Er Dotco-kverner designet for industriell eller tung bruk?

Dotco-kverner gir eksepsjonell produktivitet og maksimal materialfjerning selv ved tung bruk og industrielle applikasjoner.

Kan jeg tilpasse en Dotco-kvern for min spesifikke applikasjon?

Dotco-slipere kan tilpasses i henhold til spesifikke brukskrav (ulike manøvrerbarhetsnivåer og kraft) ved å bruke front- og bakeksos, gasspjeld, låsespaker og mer tilbehør.

Hva er de forskjellige typene Dotco-kverner?

  • Dotco Inline Grinders: Brukes til rette operasjoner.
  • Dotco presisjonsslipere: Brukes for nøyaktige operasjoner på et lite område.
  • Dotco rettvinkleslipere: Brukes i operasjoner som er vinkelrett på enhetene.

Merke eksklusive produkter