Montert: Ja , Lager: Forseglet ball , For palletype: Åpen lukket , For overflatetype: Betong , Gaffellengde: 48 " , Gaffelstil: Smal , Gaffeltykkelse: 1 1 / 2 " , Gaffeltype: Fikset , Rammefinish: Pulverlakkert , Rammemateriale: Stål , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: ergonomisk , Type hjullager: Kulelager , Diameter på lastehjul: 1 31 / 32 " , Maks. Løftehøyde: 6 3 / 4 " , Min. Løftehøyde: 2" , Drift: Håndbok , Rullemateriale: Stål , Rattdiameter: 7" , Rattmateriale: polyuretan , Styrebue: 210 grader , Slag til maks. Løftehøyde: 16 , Hjulbase: 48 1 / 2 "