DAYTON 24L322 palletruck 4-veis lastekapasitet 4000 Lb | AB7YEQ

DAYTON 24L322 Palletruck 4-veis lastekapasitet 4000 Lb

På lager
Vare: AB7YEQ Modell: 24L322

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
FARGESvart og rødt
Anlegg8 Målerstål
FinishPulverlakk
Gaffelhøyde senket2"
Gaffelhøyde hevet6-1 / 4 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde7"
HandleStål
Løftehøyde Maks.6.25 "
Løftehøyde Min.2"
Lastekapasitet4000 lb.
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde63.5 "
Samlet bredde27 "
Pivot185 Degrees
Rulle Dia.2"
HjulmaterialeFormstøpt polyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.FARGEAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 2ZE59 palletruck lavprofil 4400 Lb hette | AC4EKT 2ZE592"RødStål4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "6 787 NOK
DAYTON 2ZE63 palletruck, lav profil, 4400 lbs. Kapasitet | AC4EKX 2ZE632"RødStål4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 140 NOK
DAYTON 30LU67 Pallejekk 4400 Lb 63 Tommer Lengde x 33 Tommer Bredde x 47 Tommer Høyde | AF9NTH 30LU671.75 "RødStål4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "8 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24L322 Palletruck 4-veis lastekapasitet 4000 Lb
12 673 NOK / enhet