DAYTON 2ZE59 palletruck lavprofil 4400 Lb hette | AC4EKT

DAYTON 2ZE59 Palletruck Low Profile 4400 Lb Cap

På lager
Vare: AC4EKT Modell: 2ZE59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagreneForseglet ball
FARGERød
AnleggStål
Finishpolyuretan
Gaffelhøyde senket2"
Gaffelhøyde hevet6-3 / 4 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6 5 / 16 "
HandlePutehåndtak
Løftehøyde Maks.6 5 / 16 "
Løftehøyde Min.2"
Lastekapasitet4400 lb.
Lastesenter24 "
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde47 "
Total lengde63.5 "
Samlet bredde27 "
Pivot210 Degrees
Rulle Dia.1-31 / 32 "
RullematerialeStål
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fettbeslag (6 interne)
    • Pallestangstil (lav profil)

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Min.FARGEAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris
DAYTON 24L322 palletruck 4-veis lastekapasitet 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Svart og rødt8 Målerstål4000 lb.48 "63.5 "27 "2"13 591 NOK
DAYTON 2ZE63 palletruck, lav profil, 4400 lbs. Kapasitet | AC4EKX 2ZE632"RødStål4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 140 NOK
DAYTON 30LU67 Pallejekk 4400 Lb 63 Tommer Lengde x 33 Tommer Bredde x 47 Tommer Høyde | AF9NTH 30LU671.75 "RødStål4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "8 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZE59 Palletruck Low Profile 4400 Lb Cap
7 532 NOK / enhet