ALTRONIX Strømforsyninger i AL1012ULX -serien


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 12 VDC , Utgangsstrøm: 10A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 12 VDC
StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A
AL1012ULXPD4
Strømforsyning 4 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader5 052 NOK
B
AL1012ULXPD8
Strømforsyning 8 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader5 444 NOK
C
AL1012ULX
Strømforsyning 12 VDC @ 10AStrømforsyning / lader4 757 NOK
D
AL1012ULXPD16
Strømforsyning 16 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader6 056 NOK

Strømforsyninger i AL1012ULX -serien

Altronix AL1012ULX-seriens strømforsyninger er designet for å konvertere en 115VAC, 60 Hz inngang til PTC-beskyttet eller 1/4/8/16 sikringsutganger. Disse strømforsyningene har AC-feilovervåking for å overvåke spenning og en alarm for å indikere feil. De er utstyrt med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De tillater automatisk overgang til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?