Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1012ULX strømforsyningslader, enkel 10A nominell utgang, 2.6A inngang | AD9KHT 4TEG2

ALTRONIX AL1012ULX strømforsyningslader, enkel 10A nominell utgang, 2.6A inngang

På lager
Vare: AD9KHT Modell: AL1012ULXKryssreferanse: 4TEG2
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
4 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 12 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
ALTRONIX AL1012ULXPD16 Multi-output strømforsyning, seksten 12VDC smeltet utganger | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Strømforsyning 16 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader6 056 NOK
ALTRONIX AL1012ULXPD4 Strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Strømforsyning 4 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader5 052 NOK
ALTRONIX AL1012ULXPD8 strømforsyningslader, 12VDC @ 10A, kortslutningsbeskyttet | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8Strømforsyning 8 Sikring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strømforsyning / lader5 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULX strømforsyningslader, enkel 10A nominell utgang, 2.6A inngang
4 757 NOK / enhet