Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6RFC 0121664

WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi

På lager
Vare: BT6RFC Modell: LFDPTG1-3 0-75 1/2Kryss Ref: 0121664

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse3"
InngangBunn
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur320 grader F
Mfr. SerieLFDPTG-1
Min. Temp.60 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 75 psi
Sensende elementJa
AksematerialeBlyfri messing
Temp. Område60 til 320 grader F
Temperaturområde60 til 320 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1863

Produktdetaljer:

Trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS LFDPTG1-3 0-50 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 50 psi | BT6KHU 0121663 LFDPTG1-3 0-50 1/20 til 50 psi1 668 NOK
WATTS LFDPTG1-3 0-200 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 200 psi | BT6WCT 0121665 LFDPTG1-3 0-200 1/20 til 200 psi1 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFDPTG1-3 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi
1 668 NOK / enhet