WATTS Trykkregulator i rustfritt stål, SS-263AP-serien


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Høyde: 4.75 " , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 2 "
StilModellTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI
3 til 50 psi12 087 NOK
A
1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI
10 til 125 psi9 013 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?