Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi | AB2AJM 1KDL1

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi

På lager
Vare: AB2AJM Modell: 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSIKryssreferanse: 1KDL1
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
9 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialRustfritt stål
Høyde4.75 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde10 til 125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI trykkregulator 1/2 tomme 3 til 50 psi | AB2AJL 1KCL9 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 til 50 psi12 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI trykkregulator 1/2 tomme 10 til 125 psi
9 013 NOK / enhet