MAIN FILTER INC. SP2A Series Spin On Filter


filtre
Strømme: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 22 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 12 UNF , Trådstørrelse: 1mm
StilModellSakFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0057995
Hydraulisk filter-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-198NOK
RFQ
B
MF0058000
Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "33.75 "21.79416NOK
RFQ
C
MF0410544
Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "11.78396NOK
RFQ
D
MF0410634
Spin-On hydraulisk filter-3.78 "-5.748 "-3.78 "-516NOK
RFQ
E
MF0057998
Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "253.75 "11.78396NOK
RFQ
F
MF0058002
Spin-On hydraulisk filter-3.75 "3045.38 "53.75 "-416NOK
RFQ
G
MF0058004
Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "103.75 "26.45416NOK
RFQ
H
MF0410605
Spin-On hydraulisk filter241 kvm Tommer3.78 "304.65.748 "53.78 "22.58891NOK
RFQ
I
MF0057997
Spin-On hydraulisk filter-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-198NOK
RFQ
J
MF0058007
Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "253.75 "26.45416NOK
RFQ
K
MF0058009
Spin-On hydraulisk filter-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-377NOK
RFQ
L
MF0410491
Spin-On hydraulisk filter375 kvm Tommer3.75 "3045.38 "33.75 "15.00198NOK
RFQ
M
MF0410609
Spin-On hydraulisk filter-3.78 "-5.748 "-3.78 "-854NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?