MAIN FILTER INC. MF0058002 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VYA A110G069

MAIN FILTER INC. MF0058002 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde

Vare: CF6VYA Modell: MF0058002Kryssreferanse: A110G069 '
416NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.75 "
Burst Press304
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.38 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UNF
Trådstørrelse1mm
Topp OD3.75 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC A110G069

Produktvarianter

ProduktModellSakFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0057995 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VXT A110C109 MF0057995Hydraulisk filter-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-198NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057997 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VXV A110C259 MF0057997Spin-On hydraulisk filter-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-198NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057998 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VXW A110CW259 MF0057998Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "253.75 "11.78396NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058000 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VXY A110G039 MF0058000Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "33.75 "21.79416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058004 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VYC A110G109 MF0058004Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "103.75 "26.45416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058007 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF6VYE A110G259 MF0058007Spin-On hydraulisk filter295 kvm Tommer3.75 "3045.38 "253.75 "26.45416NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058009 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6VYG A110T1259 MF0058009Spin-On hydraulisk filter-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-377NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058002 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde
416NOK / enhet