Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY523M-NDT Buntebånd 3.6 tommer blå - pakke med 100 stk | AB9UNJ 2FDD5

TY-RAP TY523M-NDT Buntebånd 3.6 tommer blå - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AB9UNJ Modell: TY523M-NDTKryssreferanse: 2FDD5
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåviselig kabelbånd
Grunnleggende materialeSpesialitet
FARGEBlå
utformingRustfritt stål Barb
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde3.6 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.63 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.04 "
VerktøyskodeA
UL typeI testing
Bredde0.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris
TY-RAP TY525M-NDT Buntebånd 7.33 tommer blå - pakke med 100 | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTstandard7.33 "1.75 "50 lb.0.05 "B0.19 "829NOK
TY-RAP TY528M-NDT Buntebånd 14.2 tommer blå - pakke med 100 stk | AB9UNL 2FDD7 TY528M-NDTstandard14.2 "4"50 lb.0.06 "B0.19 "1 740 NOK
TY-RAP TY527M-NDT Buntebånd 13.4 tommer blå - pakke med 50 | AB9UNM 2FDD8 TY527M-NDTHeavy Duty13.4 "3.5 "120 kg0.05 "B0.27 "1 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY523M-NDT Buntebånd 3.6 tommer blå - pakke med 100 stk.
635NOK / enhet