VESTIL Spesialiserte palletrucker i PM5-serien


filtre
Kapasitet: 5500 lbs. , Bli ferdig: Galvanisert , Sadelbredde for gaffel: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Karakter: Grade 304 , Håndtakshøyde: 48 1 / 2 " , Håndtaksmateriale: Stål , Total gaffelbredde: 27 " , Strømkilde: Hånd , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjulsbredde: 2" , Suspensjonssystem: Kraftig trykklager
StilModellSakCaster materialeFARGEMaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
A
PM5-2048-SG
Jekketralle-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan13 100 NOK
B
PM5-2748-SG
JekketrallenylonGråStål3"nylon3 1 / 2 "nylon13 056 NOK
C
PM5-2048-SS
Jekketralle-SølvRustfritt stål3"polyuretan3 5 / 8 "polyuretan57 655 NOK
D
PM5-2748-SFF
JekketrallepolyuretanSølvRustfritt stål4"polyuretan3"polyuretan30 295 NOK
E
PM5-2748-SS
JekketralleGummiSølvRustfritt stål3"Gummi3 5 / 8 "polyuretan54 407 NOK
F
PM5-2748-SZ
JekketrallenylonSølvStål4"nylon3"nylon12 096 NOK
G
PM5-2748-SG-6PKG
PalløfterpolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan76 214 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?