VESTIL PM5-2048-SS palletruck, 59 tommer x 21-1/2 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, sølv | AG7XHA

VESTIL PM5-2048-SS palletruck, 59 tommer x 21-1/2 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, sølv

På lager
Vare: AG7XHA Modell: PM5-2048-SS

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
FARGESølv
Dybde59 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde21 1 / 2 "
Helsveiset rammeJa
KlasseGrade 304
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde59 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde3 5 / 8 "
Styrehjul Dia.7"
Styrehjulsmaterialepolyuretan
Styrehjulsbredde2"
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakCaster materialeFARGEMaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjulsmaterialePris
VESTIL PM5-2048-SG palletruck i stål, 64 tommer x 20-1/2 tommer x 48-1/2 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, grå | AG7XGZ PM5-2048-SGJekketralle-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan13 100 NOK
VESTIL PM5-2748-SFF Palletruck med ramme, 61 tommer x 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, sølv | AG7XHR PM5-2748-SFFJekketrallepolyuretanSølvRustfritt stål4"polyuretan3"polyuretan30 295 NOK
VESTIL PM5-2748-SG palletruck i galvanisert stål, 62 tommer x 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, grå | AG7XHT PM5-2748-SGJekketrallenylonGråStål3"nylon3 1 / 2 "nylon13 056 NOK
VESTIL PM5-2748-SS Palletruck i rustfritt stål, 62 tommer x 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, sølv | AG7XHU PM5-2748-SSJekketralleGummiSølvRustfritt stål3"Gummi3 5 / 8 "polyuretan54 407 NOK
VESTIL PM5-2748-SZ Stål sinkbelagt palletruck, 61 tommer x 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet | AG7XHV PM5-2748-SZJekketrallenylonSølvStål4"nylon3"nylon12 096 NOK
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG palletruck i galvanisert stål, 62 tommer x 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, grå | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGPalløfterpolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan76 214 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2048-SS palletruck, 59 tommer x 21-1/2 tommer x 48 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, sølv
57 655 NOK / enhet