GEORG FISCHER Blindflens, CPVC, Schedule 80, Gray


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Socket , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellSakMaks. PressMaks. Temp.Antall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9853-025
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F47"2.5 "734NOK
A
9853-020
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F46"2"432NOK
B
9853-040
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F89"4"1 057 NOK
C
9853-060
Blind flens150 psi176 Grader F811 "6"2 360 NOK
B
9853-015
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F45"1.5 "492NOK
A
9853-030
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F47.5 "3"807NOK
B
9853-010
Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F44.25 "1"314NOK
D
9851-060
Flens150 psi176 Grader F811 "6"1 760 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?