Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9851-060 Blindflens Cpvc 80 6 Tommer 150 Psi | AF7RDF 22JZ66

GEORG FISCHER 9851-060 Blindflens Cpvc 80 6 tommer 150 psi

På lager
Vare: AF7RDF Modell: 9851-060Kryssreferanse: 22JZ66
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
1 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Antall hull8
Utenfor Dia.11 "
Rørstørrelse6"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.241
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressMaks. Temp.Antall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9853-020 Blindflens Cpvc 80 2-tommers glidesokkel | AB3UZR 1VGT8 9853-020Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F46"2"414NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-030 Blindflens Cpvc 80 3-tommers glidekontakt | AB3UZU 1VGU1 9853-030Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F47.5 "3"789NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-040 Blindflens Cpvc 80 4 tommers sokkel | AB3UZW 1VGU3 9853-040Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F89"4"1 071 NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-010 Blindflens Cpvc 80 1 tommers glidemuffe | AC3AAW 2PLY1 9853-010Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F44.25 "1"292NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-015 Blindflens Cpvc 1-1/2 tommers glidesokkel | AC3AAX 2PLY3 9853-015Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F45"1.5 "379NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-025 Blindflens Cpvc 2-1/2 tommers glidesokkel | AC3AAY 2PLY4 9853-025Blind flens150 psi @ 73 grader F210 Grader F47"2.5 "612NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-060 Blindflens Cpvc 80 6 Tommer 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Blind flens150 psi176 Grader F811 "6"1 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9851-060 Blindflens Cpvc 80 6 tommer 150 psi
1 780 NOK / enhet