Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg | CE8FJB

KERN AND SOHN 317-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg

På lager
Vare: CE8FJB Modell: 317-140-400

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi10Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)19.8
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)11.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-020-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 1 til 2 g | CE8FGD 317-020-4001 til 2 g64NOK
KERN AND SOHN 317-030-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 5g | CE8FGH 317-030-4005g64NOK
KERN AND SOHN 317-040-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10g | CE8FGM 317-040-40010g64NOK
KERN AND SOHN 317-050-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 20g | CE8FGR 317-050-40020g64NOK
KERN AND SOHN 317-060-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 50g | CE8FGW 317-060-40050g82NOK
KERN AND SOHN 317-070-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 100g | CE8FHA 317-070-400100g108NOK
KERN AND SOHN 317-080-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 200g | CE8FHE 317-080-400200g104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg
292NOK / enhet