Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 30203808 Spiralflute Tap Modified Bottoming 5/8 x 11 V belegg | AG4HFT 33ZE27

OSG 30203808 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 x 11 V belegg

På lager
Vare: AG4HFT Modell: 30203808Kryssreferanse: 33ZE27
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
2 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer302
MaterialeVA-3
Antall fløyter4
Total lengde4.25 "
Tonehøyde11
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.59 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1282
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 30201708 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8x24 V belegg | AG4GRB 33ZD88 30201708Modifisert bunnfall30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "1 038 NOK
OSG 30201808 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 3/8x24 V Coating | AG4GRD 33ZD90 30201808Modifisert bunnfall30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "1 038 NOK
OSG 30206608 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1 tomme x 12 V belegg | AG4GRF 33ZE72 30206608Modifisert bunnfall30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "4 985 NOK
OSG 30206708 Spiralfløyte Trykk nederst 1 tommers x 12 V belegg | AG4GRH 33ZE74 30206708Bunn30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "5 226 NOK
OSG 30206808 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 1 tommers x 12 V belegg | AG4GRK 33ZE76 30206808Modifisert bunnfall30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "4 985 NOK
OSG 30200108 Spiralfløytekranbunn #3x48 V-belegg | AG4HDC 33ZD60 30200108Bunn30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "918NOK
OSG 30200208 Spiralfløytekranbunn #4x48 V-belegg | AG4HDE 33ZD62 30200208Bunn302311 / 16 "2"48H20.141 "734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 30203808 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 x 11 V belegg
2 152 NOK / enhet