Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTS 10-823 Trowel Square 4-1/2 x 11 Tommer Stål/dempet | AD4TKH 43Z135

ROBERTS 10-823 sparkel firkantet 4-1/2 x 11 tommers stål/dempet

På lager
Vare: AD4TKH Modell: 10-823Kryssreferanse: 43Z135
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksparkel
SluttypeSquare
HandlePolstret Action Grip
Håndtak DesignKonturert, oransje
Lengde11 "
MaterialePolert fjærstål
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205595510
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: 10 graders vinkel

Produktvarianter

ProduktModellSluttypePris
ROBERTS 10-833 Trowel Flat Top V 4-1 / 2 x 11 inch Steel | AD4TKJ 43Z136 10-833Flat topp V161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTS 10-823 sparkel firkantet 4-1/2 x 11 tommers stål/dempet
177NOK / enhet