Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M02470403 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10 | AB2FBZ 1LRF3

NORGREN M02470403 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10

På lager
Vare: AB2FBZ Modell: M02470403Kryssreferanse: 1LRF3
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse8mm
Maks. Press150 psi
RørstørrelseM3
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M01470418 Svingbar albue 90 grader 4mm polypropylen - pakke med 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm395NOK
NORGREN M01470618 Svingbar albue 90 grader 6mm polypropylen - pakke med 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm483NOK
NORGREN M02470405 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10 | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm565NOK
NORGREN M02470406 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm555NOK
NORGREN M02470605 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm568NOK
NORGREN M02470606-257 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm690NOK
NORGREN M22470103 Swivel Albue 90 Degree Push Inch - Pakke med 10 | AB2FDG 1LRL1 M224701035 / 16 "3mm1 / 8 "504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M02470403 Svingbar albue 90 graders adapter - pakke med 10
553NOK / enhet