A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.250-In. SP: 5744 , CFM @ 1.500-In. SP: 5485 , CFM @ 1.75-In. SP: 5216 , CFM @ 2.000-In. SP: 4866 , CFM @ 2.500-In. SP: 3898 , Høyde: 28 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 12-1 / 2 " , Maks. Dybde: 28 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Uttakshøyde: 23.875 " , Uttaksbredde: 23.875 " , Skaft Dia.: 1" , Fartskontroll: Nei , Type: Sentrifugal, med stasjonspakke , Hjuldiameter: 18 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 28 "
Inline kanalblåsere, sentrifugal, 18 tommer
Dayton in-line kanalblåsere er produsert for ren lufttilførsel, inkludert eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer. De er utstyrt med krager for å lette kanaltilkoblinger. De har videre paneler på hver side som gir rask tilgang til integrerte komponenter i viften. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel som forbedrer levetiden. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere tilgjengelig i 1/2, 1/3, 3 og 3/4 HP strømalternativer.