DAYTON 7A0K7 inline blåser 18 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAH

DAYTON 7A0K7 inline blåser 18 tommer med 3 hk drivpakke

På lager
Item: AF3AAH Modell: 7A0K7

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1645
CFM @ 0.000-inn. SP6747
CFM @ 0.125-inn. SP6656
CFM @ 0.250-inn. SP6566
CFM @ 0.375-inn. SP6475
CFM @ 0.500-inn. SP6377
CFM @ 0.625-inn. SP6278
CFM @ 0.750-inn. SP6179
CFM @ 1.000-inn. SP5981
CFM @ 1.250-inn. SP5744
CFM @ 1.500-inn. SP5485
CFM @ 1.75-inn. SP5216
CFM @ 2.000-inn. SP4866
CFM @ 2.500-inn. SP3898
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde28 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.12-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)23-7/8
Innløpsbredde (in.)23-7/8
Maks. BHP3.13
Maks. Dybde28 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1750
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.12-1 / 2 "
Utløpshøyde23.875 "
Utløpsbredde23.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.9335
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningMaks. BHPMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 7A0K2 inline blåser 18 tommer med 1/3 hk drivpakke | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/142538 592 NOK
DAYTON 7A0K3 inline blåser 18 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/142540 492 NOK
DAYTON 7A0K4 inline blåser 18 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAE 7A0K421759053712-2.1-2.2/1.10.521/2172541 654 NOK
DAYTON 7A0K5 inline blåser 18 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAF 7A0K5317910374253243210.2/5.10.793/41725/142540 963 NOK
DAYTON 7A0K6 inline blåser 18 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8/1.40.793/4172539 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0K7 inline blåser 18 tommer med 3 hk drivpakke
47 483 NOK / enhet