ENERPAC V-serien ventiler


filtre
Justerbart trykkområde: 200 til 2000 psi , Funksjon: Fremover/ Hold / Trekk tilbake , Maks. Trykkfall: 1500 psi , Monteringstype: Remote , Porttype: PT , Spenning: 24V DC @ 1.13A
StilModellSylinderkompatibilitetSakMaks. DriftstrykkPortstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeVentildriftVentiltypePris (eks. mva)
A
VFC3
-Strømningsventil5000 psi-0 til 5000 psi--2 951 NOK
B
V2000
-Sekvensventil5000 psi1/8 "-27---12 340 NOK
C
VFC1
-Hydraulisk ventil5000 psiSAE # 40 til 5000 psi--2 830 NOK
D
V10
-Væskestrømbryter10000 psi1 / 2 "---1 426 NOK
E
V12
-Hydraulisk kuleventil5000 psiSAE # 4---3 441 NOK
F
VP11
Dobbelt fungerenderetnings~~POS=TRUNC Valve5000 psiG1 / 4 "250 til 5000 psimagnet~~POS=TRUNC4-veis, 3-posisjon, lukket senter25 488 NOK
G
VC15L
Enkelt skuespillerLåseventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, lukket senter, låsing32 465 NOK
G
VC15
Enkelt skuespillerLukket senterventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, lukket senter26 220 NOK
H
VC3L
Enkelt skuespiller3-veis låseventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, tandemsenter, låsing30 915 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?