Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VC15L Låseventil 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65

ENERPAC VC15L Låseventil 3/8-18 4 GPM

På lager
Vare: AH2DVW Modell: VC15LKryssref: 25TV65
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
34 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseventil
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Flytekapasitet4.5 gal./min.
FunksjonFremover/ Hold / Trekk tilbake
Maks. Driftstrykk10000 psi
MonteringsstedFjernmontert
MonteringstypeRemote
Antall stillinger3
Antall måter3
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon, lukket senter, låsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkompatibilitetSakMaks. DriftstrykkPortstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeVentildriftVentiltypePris
ENERPAC VFC1 Flow Control Valve 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hydraulisk ventil5000 psiSAE # 40 til 5000 psi--3 264 NOK
ENERPAC VC15 lukket senterventil 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Enkelt skuespillerLukket senterventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, lukket senter28 172 NOK
ENERPAC VC3L Treveis låseventil 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEnkelt skuespiller3-veis låseventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, tandemsenter, låsing33 217 NOK
ENERPAC VFC3 Flow Control Valve M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Strømningsventil5000 psi-0 til 5000 psi--3 232 NOK
ENERPAC V12 hydraulisk kuleventil #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulisk kuleventil5000 psiSAE # 4---3 697 NOK
ENERPAC V2000 Sekvensventil 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Sekvensventil5000 psi1/8 "-27---14 213 NOK
ENERPAC V10 Autodemperventil 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Væskestrømbryter10000 psi1 / 2 "---1 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VC15L Låseventil 3/8-18 4 GPM
34 882 NOK / enhet