TY-RAP

filtre

Elektrisk

Håndverktøy

Elektrisk filtre

KabelforbindelserVis alle

  • Lug kompresjonskontakter

    1- / 2-hulls komprimeringskoblinger designet for å skape en forbindelse mellom enheter og elektriske kabler for å tillate uavbrutt passering av elektrisk strøm. Laget av kobber eller aluminium og fås i varianter med rett og vinklet fat

  • Mekaniske kontakter

    Sekskantede / hakkede multikontaktkontakter designet for å lage raske kranforbindelser, avslutninger og in-line skjøter; egnet for bruk med ledere av kobber, aluminium og kobber. Skjøtekontakter er også tilgjengelig

  • Tilbehør for frakobling av motorledning

    Inkluderer UL-listede motorfrakoblingsstøvler designet for å holde monteringen for tette motorhus små. Laget av termoplastisk elastomer og har plass til ledninger i størrelse 16 AWG - 10 AWG

  • Motorledningen kobles fra

    Hurtigkobling, sammenkoblede elektriske koblinger designet for å gi raske og pålitelige motorbytter. Har tinnbelagt kobberkonstruksjon og mannlige / kvinnelige ledere, og krever ikke muttere, bolter eller isolasjonstape

  • Ledningen kobles fra

    2- / 3-port ballastfrakoblinger med tinnbelagte messingstore elektriske kontakter, polykarbonatisolasjon og idiotsikker design. Leveres med 2 hann- / 2 kvinnelige kontakter, og kan fungere ved temperaturer opp til 221 grader F. Vinyl hannfrakoblinger er også tilgjengelig

LedningshåndteringVis alle

  • kabel Clips

    Toppinngang / sideinnføring / låsing av kabelklips ideell for bruk med kabelbunter med en diameter på opptil 1/4 tommer. Har en fleksibel sentertang for enkelt å fjerne eller legge til kabler og er montert på et gummibasert skumlim med lukket celle. Kabelbindere og monterbare bindestropper er også tilgjengelige

  • Strips

    Kraftige kabelbånd som er egnet for bruk med kabelbunter opp til 9 inches i diameter. Har nylonkonstruksjon for holdbarhet, og en fleksibel låsestang i rustfritt stål for å sikre kabler og ledninger. Mellomliggende, identifikasjon, miniatyr, standard og påviselig kabelbånd er også tilgjengelig

  • Hook and Loop kabelbinder

    Gjenbrukbare borrelåsbånd som er ideelle for bruksområder der kabler eller ledninger ofte legges til eller fjernes. Har svart polyamidkonstruksjon, strekkstyrke opp til 50 lb og maksimal driftstemperatur på 220 grader F. Inkluderer også monterbare og omsluttende borrelåsbånd

  • Kablingskanal

    Flammehemmende ledningskanaler designet for å skille og organisere ledninger for å beskytte dem mot enhver skade. Har PVC-konstruksjon og skrumonteringsstil. Kablingskanaldeksler og universelle monteringsklips er også tilgjengelig

RørmonteringVis alle

  • Strut Channel tilbehør

    Inkluderer kanalfiskerrørklemmer designet for bruk med EMT, IMC, stive og standardrør. Har stålkonstruksjon for holdbarhet, design i ett stykke for enkel håndtering og lagring, og integrert rullet gjenger for utmerket lastytelse

Om TY-RAP

Ty-rap, et ABB-merke, tilbyr en omfattende serie med innovativt utformede kabelbånd og kabelkontakter. Kabelbånd, også kjent som wire bånd, brukes til å holde elektriske kabler eller ledninger sammen og er en elektrisk bærebjelke på grunn av deres brukervennlighet og høy strekkfasthet. Ty-rap kabelbånd tilbys i rustfritt stål, nylon og polyester. Disse båndene er også tilgjengelige i krok og sløyfetyper og er mye brukt i applikasjoner som krever motstand mot ekstreme temperaturer, flammer, UV-stråling eller kjemikalier. Ty-rap-katalogen med produkter inkluderer også komprimeringskoblinger, kabelklips, kabelbinderverktøy, mekaniske kontakter, ledningskanaler og tilbehør. Selskapets kontakter er UL- og CSA-sertifiserte og gir en pålitelig og hakfri tilkobling. Et bredt utvalg av disse kontaktene er tilgjengelige i forskjellige lengder, størrelser og materialalternativer på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter