VESTIL S-CB Series motbalanserte drevne løftere


filtre
Batterilader: 120V-inngang, 24V/12A , Batterispenning: 6V , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Svart, Gul , Gaffeltykkelse: 1.1875 " , Håndtaksmateriale: Plast Inkluderer: Helsveiset ramme , Løftehastighet: 4.2/sek" , Materiale: Stål , Motorspenning: 24V DC , Drift ved full lading: 3 til 4 timer. , Drift ved full opplading ved periodisk bruk: 8 timer. , Bakkeklaring på plattform: 1 1 / 2 " , Strømkilde: Elektrisk
StilModellLøftehøyde Maks.batteri~~POS=TRUNCDybdeLastekapasitetMaststilMaks. GaffelhøydeMaks. GaffelbreddeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
A
S-2CB-62
6214110 "-Fikset62 "23.25 "-206 022 NOK
B
S-CB-62
621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "150 454 NOK
C
S-2CB-118
11814110 "2000 lbs.Teleskopisk118 "23.25 "-216 389 NOK
D
S-CB-118
1181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "154 305 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?