VESTIL S-CB-62 Stabler Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer Størrelse | AG7YLR

VESTIL S-CB-62 stabler Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer størrelse

Vare: AG7YLR Modell: S-CB-62
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 454 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet1000 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGESvart, Gul
Dybde85 "
Gaffellengde30 "
Gaffeltykkelse1.1875 "
Gaffelbredde3 1 / 8 "
Gaffelbreddeområde6 3/8 "til 23 5/8"
RammematerialeStål
Handle Lengde50.88 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde78 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde85 "
Løftehøyde Maks.62
Lastekapasitet1000 lbs.
Senket høyde2"
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde62 "
Maks. Gaffelbredde23.5 "
Maks. Reiseavstand60 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffelhøyde2"
Motorkraft0.7kW, 2kW
Motorkraft0.7 kW
Motoreffekt kW0.7 kW
Motor Type24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
Power2kw
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde62 "
Ensartet kapasitet på 0" til 62"1000 lbs.
Spenning24V
Bredde32.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 750.15
Skipets høyde (cm)196.85
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.batteri~~POS=TRUNCDybdeLastekapasitetMaststilMaks. GaffelhøydeMaks. GaffelbreddeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL S-2CB-118 Motbalansert drevet drivløft, 2 tommer til 118 tommer hevet | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.Teleskopisk118 "23.25 "-216 389 NOK
RFQ
VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tommer til 62 tommer hevet | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fikset62 "23.25 "-206 022 NOK
RFQ
VESTIL S-CB-118 Motbalansert motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "154 305 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-CB-62 stabler Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer størrelse
150 454 NOK / enhet