VESTIL S-2CB-118 Motbalansert drevet drivløft, 2 tommer til 118 tommer hevet | AG7YEH

VESTIL S-2CB-118 Motbalansert drevet drivløft, 2 tommer til 118 tommer hevet

Vare: AG7YEH Modell: S-2CB-118
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

216 389 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
batterilader120V-inngang, 24V/12A
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP6V
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGESvart, Gul
Dybde110 "
Gaffellengde36.25 "
Gaffelbredde4"
Gaffelbreddeområde8 3/8 "til 23 1/4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8x3-1 / 2 tommer
Håndtak Dia.1.4 inn.
Håndtakets høyde51 inn.
Håndtakets høyde51 "
Handle Lengde54.13 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde78 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde110 "
Løftehastighet4.2/sek"
Løftehøyde Maks.118
Lastekapasitet2000 lbs.
Lastesenter19 "
Senket høyde2"
MaststilTeleskopisk
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde118 "
Maks. Gaffelbredde23.25 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffelhøyde2.13 "
Motor Type24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier4
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
Plattform bakkeklaring1 1 / 2 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde118 "
Ensartet kapasitet på 0" til 62"2000 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 118"1000 lbs.
Brukbar lengde12 "
Brukbar bredde18 inn.
Spenning24V
Bredde35.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1194.3
Skipets høyde (cm)199.39
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.batteri~~POS=TRUNCDybdeLastekapasitetMaststilMaks. GaffelhøydeMaks. GaffelbreddeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL S-2CB-62 Counter Balanced Powered Drive Lift, 2 tommer til 62 tommer hevet | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fikset62 "23.25 "-206 022 NOK
RFQ
VESTIL S-CB-118 Motbalansert motorløft, 118 tommer størrelse | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "154 305 NOK
RFQ
VESTIL S-CB-62 Stabler Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer Størrelse | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "150 454 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-2CB-118 Motbalansert drevet drivløft, 2 tommer til 118 tommer hevet
216 389 NOK / enhet