APPROVED VENDOR 316 Inline brannsikker kuleventil i rustfritt stål, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 2000 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: RPTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 450 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
32H983
1"standard1 335 NOK
A
32H985
1.5 "standard2 421 NOK
A
32H984
1.25 "standard1 621 NOK
A
32H981
1 / 2 "standard771NOK
A
32H979
1 / 4 "Full847NOK
A
32H986
2"standard3 462 NOK
A
32H982
3 / 4 "standard1 064 NOK
A
32H980
3 / 8 "standard821NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?