Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32H983 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AC6AFR

APPROVED VENDOR 32H983 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In

På lager
Vare: AC6AFR Modell: 32H983
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
1 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
Havnstandard
Forsegl materialeRPTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHavnPris
GODKJENT LEVERANDØR 32H979 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Full847NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H980 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AC6AFN 32H9803 / 8 "standard821NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H981 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/2 In | AC6AFP 32H9811 / 2 "standard771NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H982 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "standard1 064 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H984 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AC6AFT 32H9841.25 "standard1 621 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H985 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AC6AFU 32H9851.5 "standard2 421 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H986 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"standard3 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32H983 Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In
1 335 NOK / enhet