RWM Hjul


filtre
Kjernefarge: Skifergrå , Kjernemateriale: nylon , Durometer: 70 Shore A , Motstandsdyktig mot: Mest olje, kjemikalier, fett, vann , Nøkkelbøssing: Ikke Inkludert , Temp. Område: -40 grader F til 200 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulfarge: Blå , Hjulmateriale: Gummi
StilModellBore Dia.Passer til akselLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
SWB-0620-08
1 / 2 "1 / 2 "600 lb.6"2"355NOK
B
SWB-0412-06
3 / 8 "3 / 8 "250 lb.4"1.25 "142NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?