EATON Danfoss H430-serien gummi hydrauliske spiralslanger


Eaton Danfoss H430 Series hydrauliske spiralslanger i gummi brukes med petroleums- og vannbaserte væsker for å overføre dem mellom ulike komponenter i et hydraulisk system.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: (4) Spiral stålplater , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 grader til 260 grader , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H43006-100
063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI35 361 NOK
A
H43008-100
081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi29 173 NOK
A
H43012-150
123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI59 177 NOK
A
H43012-100
123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI39 452 NOK
A
H43016-150
161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI65 406 NOK
A
H43016-100
161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI43 605 NOK
A
H43020-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ
A
H43020-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI81 499 NOK
A
H43024-100
241-1 / 2 "100ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi100 360 NOK
A
H43024-150
241-1 / 2 "150ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi150 540 NOK

Egenskaper

  • De har 4 spiralkonstruksjoner for strukturell stivhet og minimal lekkasje.
  • Disse fletteslangene kommer med et syntetisk gummirør og deksel for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De er trådforsterket for økt fleksibilitet.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • DNS-utvidelse
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 Type R12

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Eaton Danfoss H430 Series hydrauliske spiralslanger i gummi?

-40 til 260 grader F.

Hva er impulssykluslevetiden til disse Eaton-slangene?

500000 XNUMX sykluser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?