EATON H43024-150 Hydraulic Hose | AF6XVW 20LX51

EATON H43024-150 Hydraulikkslange

På lager
Vare: AF6XVW Modell: H43024-150Kryssreferanse: 20LX51

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse24
Slange inne i Dia.1-1 / 2 "
Slangelengde150ft.
Slange utenfor Dia.2-3 / 16 "
Min. Bøy Radius10 "
Driftstrykk4000 psi
Forsterkning(4) Spiral stålplater
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 260 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 142.88
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H43006-100 Hydraulikkslange | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI35 361 NOK
EATON H43008-100 Hydraulikkslange | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi29 173 NOK
EATON H43012-100 Hydraulikkslange | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI39 452 NOK
EATON H43012-150 Hydraulikkslange | AF6XVL 20LX42 H43012-150123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI59 177 NOK
EATON H43016-100 Hydraulikkslange | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI43 605 NOK
EATON H43016-150 Hydraulikkslange | AF6XVP 20LX45 H43016-150161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI65 406 NOK
EATON H43020-100 Hydraulikkslange | AF6XVR 20LX47 H43020-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI81 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H43024-150 Hydraulikkslange
150 540 NOK / enhet